LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
カムアダプター 200-9596、207-9596
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
回り止め付
注文コード
08518527
品番
200-9596
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
上下2点締め、または回転カムと組み合わせて3点締めにできるカムアダプターです。
スイングハンドルなどには回り止めなし仕様、クオーターターンなどには回り止め付仕様をお選びください。
仕上
クロメート処理
材質
亜鉛合金
付属品
E形止め輪
仕様
回り止め付
質量(g)
25
種類
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
回転カムと組み合わせてご使用の場合、H寸法は4mm長くなります。例)回転カム 200-0614をご使用の場合:H寸法=14+4=18 mm