オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格
0.1A-30VDC
仕様
前ヒンジ形
注文コード
08518544
品番
OFL-VG5-S3
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
定格・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
スイッチ形状
内蔵V形(IP67)
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.75mm
2
3芯25cm
用途
医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器
仕様
前ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
質量(g)
280
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
小型機器形
保護構造
IP67(内蔵スイッチ)
定格電圧(V)
DC30
連数
1連
定格通電電流(A)
0.1
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。