LC-48-3 プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業) 08518755 LC-48-3 プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業) 08518755 LC-48-3 プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業) 08518755

プッシュラッチ LC-48型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08518755 品番 LC-48-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。
薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。
扉の表面から取付ねじは見えません。
ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。
固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。

寸法A(mm)3.5 寸法B(mm)(総掛かり)3.2 寸法C(mm)1〜1.6(適合扉厚) 用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)35 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 最大適合板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする