※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDD-S-P3BL ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業) 08519008 LDD-S-P3BL ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業) 08519008 LDD-S-P3BL ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業) 08519008

ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08519008 品番 LDD-S-P3BL
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。
段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。
スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。
本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。

寸法A(mm)3 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)2.8 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする