オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08519034
品番
OFL-VG5-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,660
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
用途
医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他
仕様
後ヒンジ形/ステンレス形
材質
ステンレス
質量(g)
580
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
中型機器用
スイッチ形状
内蔵マイクロスイッチV形(IP67)
連数
1連
動作力
10N(1.0kgf)
付属コード
防水、耐熱、耐油/0.75mm
2
3芯2m
使用周囲温度(℃)
-10〜60
使用周囲湿度
95%RH以下
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません