※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ S7形シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08519043
品番
OFL-R-S7
参考基準価格(税別)
¥15,270
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
耐電圧
【耐アース間】1500VAC(1分間)
【接点間】500VAC(1分間)
定格
0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1a
質量(g)
290
付属コード
0.75mm
2
2芯3m
用途
医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他
仕様
前ヒンジ形
トラスコ品番
456-0973
材質
ABS樹脂
形式
中型機器用
保護構造
防浸形IP28相当
適合規格
IEC60601-1準拠
定格電圧(V)
DC110
定格電流(A)
0.3
スイッチ形状
内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25
動作力
13N(1.3kgf)
材質(ハウジング)
ABS樹脂(黒)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
使用周囲温度(℃)
-10〜60
接触抵抗(mΩ)
500以下(DC6V-1A)
材質(カバー)
-
耐振動性能
49m/S
2
(5G)以上(10〜55Hz)
耐衝撃(m/s
2
)
980(100G)以上
耐振動(m/s
2
)
49(5G)以上(10〜55Hz)
耐荷重(N)
ペダル:1350(1分間)
内蔵スイッチ
ベスタクト(リードスイッチ)R25
耐電圧(V/min)
耐アース間:AC1500、接点間:AC500
電気的寿命(万回)
AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。