※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

295-9001-52-15003 スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業) 08519123 295-9001-52-15003 スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業) 08519123 295-9001-52-15003 スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業) 08519123

スナップキャッチ 295-9001型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)30 注文コード08519123 品番295-9001-52-15003
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は吸着力など9種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。
取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)

幅W(mm)16 適合板厚(mm)(扉)固定側:1.2〜1.7 取り外し側:0.8〜3 吸着力(N)30 引張強度N(kgf)30(3) 材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)36 種類クリップ型 仕上(フック部)光沢クロメート処理 取付け方法埋込タイプ 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする