MC-20WT プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業) 08519193

 

MC-20WT プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業) 08519193
MC-20WT プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業) 08519193
MC-20WT プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業) 08519193
MC-20WT プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業) 08519193

プッシュラッチ MC-20型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード08519193品番MC-20WT
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。
本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。
扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。

付属品
ストライク
十字穴付丸木ねじ3.1×13
材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5ホワイト質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08519193
2022-02-18
用途: 建具製作
サービス業

デザインが良くてコンパクトで、しっかりキャッチ出来てとても良い製品です。

対象商品 : 08519184
2021-08-06
用途: ケージ扉に使用

よく壊れます。頻繁に開け閉めする所には使わない方がいいです。押したまま本体真ん中受けの部分が戻ってこないことが20個中7個ありました。代変え品を探しています。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする