曜日別特売
ML-30SW マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業) 08519227

ML-30SW マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業) 08519227
ML-30SW マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業) 08519227
ML-30SW マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業) 08519227

マグネットラッチ ML-30S

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1個注文コード08519227品番ML-30SW
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

付属品
受座
十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)
十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
蝶番はキャッチなしをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08519236
2023-03-09
用途: アクリルパネルの小窓

30cmX20cmのアクリルパネルの蓋に使用ですが、マグネットの磁力が弱いです。
価格が安いので仕方ないのかな?

対象商品 : 08519227
2022-09-15
用途: 石のドアの開閉に
大泉石材工業

石のドアの開閉にピッタリです!コスパ的に最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする