OFL-VG-SPMB フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 08519244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OFL-VG-SPMB フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 08519244
OFL-VG-SPMB フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 08519244
OFL-VG-SPMB フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 08519244

フットスイッチ SP形シリーズ

(3件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台接点構成1c定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)注文コード08519244品番OFL-VG-SPMB
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。

用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)動作特性モーメンタリー接点構成1c付属コード0.75mm23芯1.5m仕様マグネットベース付質量(g)320形式多機能形保護構造IP30定格電圧(V)DC30耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)0.1連数1連動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~45材質(カバー)エチレン酢酸ビニールポリマー材質(ボディ)ポリカーボネート樹脂耐衝撃性30G定格通電電流(A)0.1踏圧(N/分)1000材質(ボタン)ポリカーボネート樹脂内蔵スイッチマイクロスイッチV形(金クラッド接点)耐電圧(V/min)AC1500最小負荷電流(mA)5/2/1最小負荷電圧(V)DC6/12/24電気的寿命(万回)10以上
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
※強力マグネットにて周辺機器にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08519086
2017-01-23
用途: かき氷機用

コンセント付きに加工し、使用。
特に問題なく使用できました。

対象商品 : 08519131
2016-11-09
用途: 退出釦のかわり。
株式会社 沖縄フキ

壁付けできるような後ろからも配線が出せるといいと思います。

対象商品 : 08519113
2014-08-15
用途: 水道の開閉
デンタルフリー

直動式2ポート電磁弁の開閉。
流し前での、床置きの足踏み仕様で、使用しているのだが、内部に水が入り作動不良を起こす。
たしかに使用環境は水場ではあるにはあるが、厨房のような水を流す環境ではない。
コードを伝わってとか、隙間から等鑑みてビニールテープ等で塞いでみたがそれでも内部に水が入ってしまう。
結露の類か?
これはもう、製品の仕様か設計の問題なのかもしれない。
なぜなら、
同社のM4型フットペダルに交換したらこの様な現象は起こらないのでその様に感じる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする