LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08519568
品番
SCC-25
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質
(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
6.2
質量(g)
6
仕上
(本体、受座)バレル研磨
許容荷重(N)
100