LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の ロック、鍵、キー
シリンダー錠 DIS-022R-D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08519997
品番
DIS-022R-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。
スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。
縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仕様
キャビネット幅内寸法:300〜1200 mm (縦型仕様)300〜900 mm (横型仕様)600〜1800 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット高さ内寸法:300〜900 mm(縦型仕様) 100〜1188 mm (横型仕様)100〜1188 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット奥行内寸法:200〜600 mm(縦型仕様)200〜600 mm(横型仕様)200〜600 mm(横型仕様【両開き】)
材質
(本体)黄銅、(角度規制カム)鋼(SPCC)、(歯付座金、M7六角ナット)鋼、(M19六角ナット)亜鉛合金(ZDC)、(キー)黄銅
質量(g)
50
適合板厚(mm)
5以下
仕上
(本体)クロムめっき、(角度規制カム、歯付座金、M7六角ナット、M19六角ナット)有色クロメート処理(三価)、(キー)ニッケルめっき
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。
カム、ストライクは付属していません。別売品を別途ご注文ください。
錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。