LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の ロック、鍵、キー
シリンダー錠 DIS-022R-D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08520015
品番
DIS-011
在庫数量:残り77点
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
アウトレット
¥259
¥
64
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。
スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。
縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仕様
キャビネット幅内寸法:300〜1200 mm (縦型仕様)300〜900 mm (横型仕様)600〜1800 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット高さ内寸法:300〜900 mm(縦型仕様) 100〜1188 mm (横型仕様)100〜1188 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット奥行内寸法:200〜600 mm(縦型仕様)200〜600 mm(横型仕様)200〜600 mm(横型仕様【両開き】)
付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×13/ステンレス鋼
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
7
仕上
バレル研磨
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。
カム、ストライクは付属していません。別売品を別途ご注文ください。
錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。