2100GLK-D シリンダーガラスカマ錠 2100GLK型 トータルロック2100シリーズ LAMP(スガツネ工業) 08520487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2100GLK-D シリンダーガラスカマ錠 2100GLK型 トータルロック2100シリーズ LAMP(スガツネ工業) 08520487 2100GLK-D シリンダーガラスカマ錠 2100GLK型 トータルロック2100シリーズ LAMP(スガツネ工業) 08520487

シリンダーガラスカマ錠 2100GLK型 トータルロック2100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08520487 品番2100GLK-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス引戸片引仕様で、ショーケースなどに適しています。
左右兼用タイプです。
キーは施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。
鍵違い数は12通りです。
トータルロック2100シリーズの中で同じキー番号をご指定いただくと、キーの共通使用ができます。

付属品
キー
受座
材質(正面プレート(SUS304))ステンレス鋼、(本体)快削黄銅、(ロックプレート)鋼(SPHC)、(六角ナット)快削黄銅、(プラスチックワッシャ)ポリアミド(PA) 、(平ワッシャ)鋼、(キー)快削黄銅、(受座)鋼(SPCC)、(ロックプレート規制ねじ)快削黄銅、(ロックプレート取付ねじ(十字穴付なべ小ねじM2.5×8))鋼 仕上(本体)サチライトニッケルめっき、(ロックプレート、六角ナット)ニッケルめっき、(プラスチックワッシャ)ナチュラル、(平ワッシャ、キー、受座)ニッケルめっき、(ロックプレート規制ねじ)素地、(ロックプレート取付ねじ(十字穴付なべ小ねじM2.5×8))ニッケルめっき 推奨ねじ皿タッピンねじ呼び3.5 シリンダー径(Φmm)20 適合ガラス厚(mm)4〜6 質量(g)75
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする