MC411-2R-B アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型、MC411型 LAMP(スガツネ) 08520837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC411-2R-B アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型、MC411型 LAMP(スガツネ) 08520837 MC411-2R-B アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型、MC411型 LAMP(スガツネ) 08520837 MC411-2R-B アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型、MC411型 LAMP(スガツネ) 08520837

アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型、MC411型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08520837 品番MC411-2R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

奥行き20mm、幅20mm以上のアルミフレーム両開き扉に最適なシリンダー錠です。
鍵違い数は20通りです。
キーはプラスチックカバー付きです。

仕様右吊元用 別番 材質亜鉛合金 質量(g)72.5 仕上マットクロムめっき 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
注意
※キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前にメーカー営業担当者までご相談ください。
※錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレーテフロドライTFD、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。(油系の潤滑剤は使用しないでください)
※錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする