オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
内容量
1台
定格
0.7A-125VAC
注文コード
08521055
品番
OFL-2NY-SM2
参考基準価格(税別)
¥21,650
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●信頼性と耐久性に優れています。
●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。
●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途
プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
定格
0.7A-125VAC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
2a
質量(kg)
2.0
仕様
CE認定取得品内蔵
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
スイッチ形状
3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)
動作力
1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N
付属コード
(コード外形Φ8.2)0.75mm
2
5芯2.5m
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。