フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格0.7A-125VAC 注文コード08521073 品番OFL-2NY-SM2K
参考基準価格(税別)¥28,590 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格など4種類から選べます 他の種類を見る

●信頼性と耐久性に優れています。
●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。
●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。

定格0.7A-125VAC 動作特性モーメンタリー 接点構成2a 質量(kg)2.7 用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様CE認定取得品内蔵 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する) 動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N 付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする