定格0.7A-125VAC
動作特性モーメンタリー
接点構成2a
質量(kg)3.1
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様CE認定取得品内蔵
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)
動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N
付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m