※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M62-BDM マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業) 08521117 M62-BDM マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業) 08521117 M62-BDM マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業) 08521117

マグナロック M32型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、鋼(ヨーク部)(M32型/M62型)、鋼(ヨーク部)(M82型)、ポリウレタン(PUR)、(ストライクプレート)特殊鋼、(ストライクプレートBD用)特殊鋼/ABS樹脂 仕上(本体)へアライン仕上、光沢クロメート処理、亜鉛ニッケル合金めっき、ブラック、(ストライクプレート)光沢クロメート処理、(ストライクプレートBD用)光沢クロメート処理/グレー 消費電力3W 注文コード08521117 品番M62-BDM
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は材質・仕上・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

防水・防塵仕様です。
マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。
最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。
DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。
標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。
側面取付タイプと正面取付タイプがあります。
扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)

仕様
吸着感知B機能付き、扉開閉感知D機能付き
防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施)
電流(mA)250/125 付属品ストライクプレート オプションストライクプレート用衝撃吸収パーツセット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、鋼(ヨーク部)(M32型/M62型)、鋼(ヨーク部)(M82型)、ポリウレタン(PUR)、(ストライクプレート)特殊鋼、(ストライクプレートBD用)特殊鋼/ABS樹脂 寸法(mm)189.2×41.4×13.3 質量(kg)4.8 電圧DC12V/24V +25%-5% 使用温度範囲(℃)-40〜60 消費電力3W 仕上(本体)へアライン仕上、光沢クロメート処理、亜鉛ニッケル合金めっき、ブラック、(ストライクプレート)光沢クロメート処理、(ストライクプレートBD用)光沢クロメート処理/グレー 吸着力(N[kgf])5341(545) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本体表面および金属部分は鋼製です。防錆仕様ではありませんが、吸着機能は維持します。
吸着力は本体を固定し、ストライクプレートを水平に引張った時の実測値です。吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
必ず同梱されている本体とストライクプレートの組合せでご使用ください。
スイッチはプラス側に設置してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする