※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH35-090-F-02 ワンウェイトルクヒンジ PH35型 LAMP(スガツネ工業) 08521205 PH35-090-F-02 ワンウェイトルクヒンジ PH35型 LAMP(スガツネ工業) 08521205 PH35-090-F-02 ワンウェイトルクヒンジ PH35型 LAMP(スガツネ工業) 08521205

ワンウェイトルクヒンジ PH35型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08521205 品番PH35-090-F-02
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はトルク値N・m12種類から選べます 他の種類を見る

2万回開閉試験をクリアしています。
一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。

幅W(mm)63.5 長さL(mm)88.9 主材質亜鉛合金 ブラック 用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃〜60 ℃ 質量(g)350 種類平蝶番型 トルク値N・m(kgf・cm)(開き方向)10.17(103.7) 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
振動が多い場所、屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なう恐れがありますのでおやめください。
フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
輸送中にヒンジが開閉しないように仮止部品が付いています。製品取付時に外してください。

商品説明動画

ワンウェイトルクヒンジ PH35型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする