LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
トルクヒンジ HG-TS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08521293
品番
HG-TS07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。
アルミフレームに取り付けできます。
仕様
使用温度:-10 ℃〜50 ℃
使用湿度:90 % RH以下
用途
音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
(固定本体、回転本体)ステンレス鋼(SUS304)、(回転筒L、回転筒R)ポリアセタール(POM)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(調整プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(かしめピン)ステンレス鋼(SUSXM7)
質量(g)
27.5
仕上
(固定本体、回転本体)光沢バレル研磨、(回転筒L、回転筒R)ブラック、(シャフト)-、(調整プレート)光沢バレル研磨、(かしめピン)-
トルク値N・m(kgf・cm)
0.7(7.1)
注意
※ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
※経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08521293
HG-TS07
39452454
HGTS07
トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました