曜日別特売
HG-MF15-BL ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業) 08521433

HG-MF15-BL ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業) 08521433
HG-MF15-BL ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業) 08521433
HG-MF15-BL ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業) 08521433
HG-MF15-BL ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業) 08521433

ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)20
寸法W1(mm)25
ブラック
内容量1個注文コード08521433品番HG-MF15-BL
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
樹脂製の小型トルクヒンジです。

用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉寸法H1(mm)30寸法H2(mm)20寸法W1(mm)25寸法W2(mm)16寸法d(mm)Φ3.2穴Φ6.2皿寸法t(mm)2材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)ブラックトラスコ品番486-0926質量(g)3種類平蝶番型トルク値N・cm(kgf・cm)14.7(1.5)
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08521433
2022-11-10
用途: 装置内蔵
有限会社エスエー技研

思った通りの商品でした。
スガツネの製品を気楽に購入できてうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08521415
2021-11-20
用途: 小扉の開閉に
市川工房その他業種

問題なく使用でき、十分に期待に応えています。
今後も機会があれば活用予定です。

対象商品 : 08521433
2021-10-07
用途: スマホスタンドの取付け
林林鉢株式会社製造業

探していた商品で完成品は、とても評判も良く記念品に使われたりして満足しています。

対象商品 : 08521424
2021-05-06
用途: 写真縦の修復
農・林・水産業

折り畳み写真立ての修理に使った。ホームセンターでこの小さいサイズのがなかなか無くやっと見つけられてよかった。

対象商品 : 08521415
2020-09-25
用途: 拡声器の修理
農・林・水産業

乾電池式の拡声器ヒンジ部分がプラスチックのため折れて使用不能になっていたが、穴の位置(穴を少し削る)と全体の大きさがぴったりで上手く交換出来て使えるようになり助かった。

対象商品 : 08521458
2020-09-08
用途: 簡易移動ベッドの背板用に取り付けました。
教育・研究機関

トルクで角度ができるので、毛布とかケットとか、布団などのTPOに応じてつかえます。

対象商品 : 08521424
2020-02-06
用途: パネル固定
株式会社グレゴリー・コレ飲食業

この商品はネットでしか購入することができず(ホームセンターなどで実物が見れるか探しに行きましたが置いていませんでした)サイズ確認できるものがありませんでしたので到着まで不安でした。実物確認したのですが想像しているよりも良いトルク感でした。サイズ違いを試したかったのですが購入しか方法がないのが難点です。商品利用実例動画などあれば参考になったと思いますのでご検討いただければと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 08521433
2020-01-24
用途: 機材製作
サービス業

思ったより固かった
トルク計算は自分で間違えていたのですが、それとは別に説明の
トルク値N・cm(kgf・cm) 14.7(1.5)
これ()内と数字逆ではありませんか?

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする