※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH15-206 トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業) 08521528 MH15-206 トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業) 08521528 MH15-206 トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業) 08521528

トルクヒンジ MH15型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08521528 品番MH15-206
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はトルク値N・m6種類から選べます 他の種類を見る

2万回開閉試験をクリアしています。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。

幅W(mm)57.2 長さL(mm)85 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック トルク値N・m(kgf・cm)開き方向(初期)8.0 (81.6)/±20%、閉じ方向(初期)8.0(81.6)/±20% 用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 仕様使用温度:0 ℃〜60 ℃ 質量(g)72 種類平蝶番型 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
トルク公差は下表のように各品番で異なります。
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。

商品説明動画

REELL トルクヒンジ MH15型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする