※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH12-003 トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業) 08521573 MH12-003 トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業) 08521573 MH12-003 トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業) 08521573

トルクヒンジ MH12型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08521573 品番 MH12-003
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

2万5千回開閉試験をクリアしています。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。

幅W(mm)36.6 長さL(mm)43 主材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック トルク値N・m(kgf・cm).6(16.3) 用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 仕様使用温度:0 ℃〜60 ℃ 質量(g)13 種類平蝶番型 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

トルクヒンジ MH12型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08521546
2019-05-22
用途:
ユーノスロードスターのエアロボード自作
その他業種

同じメーカーのクリックモーション型からトルク型のヒンジに取替るために購入。双方、材質は共に樹脂製ですが今回のトルク型ヒンジはバリがすごい。クリックモーション型の3倍のコストながら見た目、触感はぐっと品質は落ちます。1500円もするのだからもう少しなんとかして欲しい。
ただし性能は問題なし!ようやく理想の動きをしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする