※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT-120-50-01 トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業) 08521668 RT-120-50-01 トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業) 08521668 RT-120-50-01 トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業) 08521668

トルクヒンジ RT型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08521668 品番 RT-120-50-01
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

5万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

幅W(mm)50.65 長さL(mm)42.55 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)66 推奨ねじM4ねじ トルク値N・m(kgf・cm)5.65(57.60) 用途OA機器、医療機器、液晶モニター 仕様使用温度:0 ℃〜60 ℃ タイプL型タイプ 種類特殊形状 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
すべての取付穴をご使用ください。
RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

REELL トルクヒンジ RT型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする