ダンパーヒンジ HG-JH14-50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08521677 品番HG-JH14-50
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。
開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。
左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。

幅W(mm)100 長さL(mm)46 用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂 質量(g)254 種類平蝶番型 仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイト トルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3〜 5(30.6〜 51) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
トルク範囲は扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合の値です。
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°〜115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。回転範囲以上に回転させると、ダンパーが破損します。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする