LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ダンパー
ユニバーサルディスクダンパー UDD型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右用使用温度:5 ℃〜35 ℃
注文コード
08521738
品番
UDD-M-R
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
仕様
右用
使用温度:5 ℃〜35 ℃
材質
(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼
用途
食品展示用ケースなど
オプション
ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット UDD-BKT(上向き扉に使用する場合必要)
質量(g)
90
種類
軸型|特殊型
長さL(mm)
19.6
仕上
(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき
幅W(mm)
80
トルク値N・m(kgf・cm)
1.0〜2.0(10.2〜20.4)/1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
什器の形状に応じてスペーサー、またはL字ブラケットなどの追加部品が必要になります。
下の使用例では、スペーサーを板厚などの仕様に合わせてお客様でご用意ください。
左右同じトルクの機種(S、M、H)を使用してください。
屋内で使用してください。
取付にインパクトドライバーを使用しないでください。
水回りでのご使用はお止めください。
商品説明動画
LAMP ユニバーサルディスクダンパー UDD型
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった