LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の スライド蝶番
厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08521783
品番
HT160THV2-G
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
材質
(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)
用途
小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
色
シルバー
質量(g)
204.6
種類
板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上
(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ量分類(mm)
15かぶせ
商品説明動画
参考になった