LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08521844
品番
HES3D-V135LGR
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
仮止機能により施工性が向上します。
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ5×15
掘込加工テンプレート
仕様
扉幅(開き扉):900mm以下
扉幅(収納パネル):500〜 900mm
扉高さ:2500mm以下
扉厚:34〜40mm
扉質量:40kg以下
材質
鋼
主材質
(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)
用途
建具用
幅(mm)
(扉)900以下
厚さ(mm)
(扉)30以上
質量(kg)
(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ
色
ライトグレー
高さ(mm)
(扉)2400以下
種類
標準
仕上
(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき
枠厚(mm)
20以上
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)
135|160
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
30
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900