LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
裏丁番 TS-243型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08522133
品番
TS-243-30
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。
扉先端の垂れが非常に少ない製品です。
スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
寸法d(mm)
Φ6.8穴Φ12.8皿
寸法e(mm)
6.3
寸法t(mm)
3.2
材質
鋼(SPCC)
主材質
鋼
質量(g)
180
種類
抜き差し蝶番
仕上
(羽根A、羽根B)光沢クロメート処理(三価)、(ピン)素地
本体長さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
E型止め輪は付属していません。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。