※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM120-525401R アルミ合金製スプリング抜差丁番 LAMP(スガツネ工業) 08522185 PM120-525401R アルミ合金製スプリング抜差丁番 LAMP(スガツネ工業) 08522185 PM120-525401R アルミ合金製スプリング抜差丁番 LAMP(スガツネ工業) 08522185

アルミ合金製スプリング抜差丁番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08522185 品番PM120-525401R
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

25万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調節できます。
扉の取り外しが容易におこなえます。

主材質アルミニウム合金 質量(g)172 種類スプリング丁番 仕上アルミニウム合金アルマイト処理 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ 本体長さ(mm)120 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
注意
使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする