※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-SHL50 ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業) 08522203 HG-SHL50 ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業) 08522203 HG-SHL50 ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業) 08522203

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08522203 品番 HG-SHL50
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

メーカー100万回開閉試験をクリアしています。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。

寸法H(mm)50 寸法P(mm)32 材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)30 種類スプリング丁番 仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨 羽根厚さ(mm)1.5 トルク値N・m(kgf・cm)8.9c(0.91) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
下表のトルク値は、90°折り曲げた状態での値です。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
開閉試験回数は、上蓋仕様での場合です。

商品説明動画

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08522212
2017-04-24
用途:
点検用の扉に

戻りの強度が欲しかったのですが、少し弱いかなと・・・
でも良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする