LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の ガラス丁番
ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08522298
品番
GH34-0CR-K
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
インセット扉用です。
材質
(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼
用途
家具・ショーケース用
形状
通常型
幅(mm)
(扉)450以下
高さ(mm)
(扉)700以下
質量(g)
34
種類
ガラス蝶番
耐荷重
34N/2ヶ
仕上
(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
36.5
適合ガラス厚(mm)
4、5、6
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
板金に取り付ける場合、取付面側にはねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。