GHC34-8CR-K キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 08522316 GHC34-8CR-K キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 08522316 GHC34-8CR-K キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 08522316 GHC34-8CR-K キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 08522316

キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08522316 品番GHC34-8CR-K
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
キャッチ付きです。
かぶせ扉用です。

材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM) 用途家具・ショーケース用 形状通常型 幅(mm)(扉)450以下 質量(kg)(扉)4以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)700以下 質量(g)43 種類ガラス蝶番 仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック 付加機能キャッチ付 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)4、5、6 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
ガラス厚、4ミリ、5ミリ、6ミリで使用いただけますが、4ミリの場合のみ多少のガタが発生することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08522316
2021-04-10
用途:
収納ケースの扉に
セイワ精工 様

商品をカタログで、購入ですので届くまで不安がありましたが、
商品を見て、ホットするのと、デザインが、製作したケースとマッチングして、見栄え、使い心地もグーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする