LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
ワンタッチ取付座金使用温度:0 ℃〜40 ℃
注文コード
08522404
品番
NSDX-CZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
付属品・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。
付属品
スタンダード座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
ワンタッチ取付座金
使用温度:0 ℃〜40 ℃
オプション
ワンタッチ取付座金
材質
(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH)
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品