LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
仕様
ガラス扉用ワンタッチ取付座金使用温度:0 ℃〜40 ℃
注文コード
08522422
品番
NSDX-GZ
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
付属品・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。
付属品
取付座金
座金カバー
バインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
仕様
ガラス扉用ワンタッチ取付座金
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH)
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品