スイングリフトアップ SLUN-N型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08522517 品番 SLUN-3N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。
扉は手前に約50〜70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。
キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)
十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃〜35 ℃ セット内容左右各1本 幅(mm)(扉)600〜900 質量(kg)(扉)2.8〜3.8 グレー 高さ(mm)(扉)390〜450 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)3.8 開き方垂直上開き 最大扉高さ(mm)450 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)390
注意
本体1セットにつき、別売の連動バーが必要です。横方向の強度を確保したい場合は2本取り付けてください。1本の場合はアームA部に取り付けてください。
ガラス扉に取り付ける場合、ガラス枠の幅を75 mm以上とってください。
扉幅方向の中央に必ずハンドル(別売)を取り付けてください。扉を開きやすくするために、扉座金の下端より上側に取り付けてください。
元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作しないでください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-11-05
用途:
建具用

生産が追い付かない人気商品で助かりました。
初めての使用に戸惑い、最初の製品をダメにしてしまいましたが
すぐに再注文でき助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする