品番個別画像

HBF-ELAN-HM ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 08522605 HBF-ELAN-HM ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 08522605 HBF-ELAN-HM ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 08522605

ラプコンステー HBF-ELAN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08522605 品番 HBF-ELAN-HM
参考基準価格(税別)¥35,270 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。
お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。
従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。
付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。

付属品
取付座金
センターヒンジ
位置決め用テンプレート
十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)
十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用)
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 幅(mm)(扉)1200以下 質量(kg)(扉)4.9〜5.7 ライトグレー 高さ(mm)(扉)320〜370 質量(g)2431 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)5.7 開き方水平折戸 最大扉高さ(mm)370 最大扉幅(mm)1200 最小扉高さ(mm)320
注意
吊元の蝶番は付属しておりません。スライドヒンジ(キャッチなし)または一軸蝶番を別途ご用意ください。
推奨蝶番:スライドヒンジ オリンピア(360)シリーズ、120シリーズ
吊元蝶番はスライドヒンジと一軸蝶番(平蝶番)とでは、動きや扉質量の指定範囲が若干異なります。現品でご確認の上、ご使用ください。
上扉と下扉をつなぐセンターヒンジは2ヶ付属しています。
扉を開けやすくするため、下扉の取付座金中央より上にハンドルを取り付けることをおすすめします。
本製品は必ず左右セットでご使用ください。

商品説明動画

LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする