S-52T15L ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業) 08522657 S-52T15L ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業) 08522657 S-52T15L ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業) 08522657 S-52T15L ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業) 08522657 S-52T15L ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業) 08522657 S-52T15L ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業) 08522657

ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08522657 品番 S-52T15L
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。

左右区別 主材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様左用 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
注意
連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
2本以上で使用するときは、取付位置の寸法を一致させてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08522657
2020-11-20
用途:
クーラーボックスの蓋に使用

少し可動部分が堅い様な気がしますが
取り付けたらさほど気になりませんでした

対象商品:
08522648
2019-02-12
用途:
ベンチ兼物入の上蓋に使用
黒岩工務店 様 (建設業・工事業)

上蓋(木材ランバーコア)20x450x1350のに左右2個付けで使用。
1個ではトルク不足でしたが2個付けてよい感じになりました。

3人が参考にしています
対象商品:
08522657
2018-11-01
用途:
部品交換
運輸・通信業

フリーストップ機構のないドレッサーのステーと交換し、好きな位置に鏡を向けることができらようになり良かった。取り付け用のタッピングビスが付いて欲しかった。

対象商品:
08522648
2018-10-02
用途:
箱モノの蓋
教育・研究機関

自由な位置で止まり、小型で邪魔にならず いい感じに使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
08522648
2017-09-24
用途:
窓用
その他業種

トルクが強すぎて木枠がたえれません。太い木材の木枠や、一枚物の木製扉なら大丈夫かと、、、、、

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする