7002VM オイルダンパー 7012VG、7002VM LAMP(スガツネ工業) 08522736 7002VM オイルダンパー 7012VG、7002VM LAMP(スガツネ工業) 08522736 7002VM オイルダンパー 7012VG、7002VM LAMP(スガツネ工業) 08522736

オイルダンパー 7012VG、7002VM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08522736 品番 7002VM
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。

材質 仕様使用温度:0 ℃〜80 ℃ シルバー ストローク74 質量(g)93 種類オイルダンパー 最小長(mm)161 シリンダー径(Φmm)15 ロッド径(Φmm)6 最大長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
注意
ダンパーはロッドを下にして縦方向に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
1人が参考にしています
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする