LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ブラケット 9222SJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08522745
品番
9222SJ
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
材質
鋼
仕様
使用温度:0 ℃〜80 ℃
質量(g)
20
種類
関連部品
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ダンパーはロッドを下にして縦方向に取り付けてください。