LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ブラケット 7592TM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08522754
品番
7592TM
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
材質
鋼
仕様
使用温度:0 ℃〜80 ℃
質量(g)
20.3
種類
関連部品
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ダンパーはロッドを下にして縦方向に取り付けてください。