214-0108-51-20000 ケーブルマネージャー 214-0108型 LAMP(スガツネ工業) 08522867 214-0108-51-20000 ケーブルマネージャー 214-0108型 LAMP(スガツネ工業) 08522867 214-0108-51-20000 ケーブルマネージャー 214-0108型 LAMP(スガツネ工業) 08522867 214-0108-51-20000 ケーブルマネージャー 214-0108型 LAMP(スガツネ工業) 08522867

ケーブルマネージャー 214-0108型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08522867 品番214-0108-51-20000
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。
先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。
制御盤やサーバーラックなどに適しています。
別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。

材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)26 寸法A(mm)11.4 適合板厚(mm)1.5〜2.0 寸法D(mm)12.5 寸法X(mm)12.7 最大適合板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
注意
ケーブルを吊り下げないようにお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする