プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08523287 品番 APD-KH170-WT
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

空気孔と配線孔が一体になった製品です。
空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。

外形寸法D(mm)41 外形寸法L(mm)176 取付穴径d(Φmm)35 取付穴径l(Φmm)167.5 材質ABS樹脂 ホワイト 形状オーバル型 質量(g)20 取付け方法掘込 空気流通面積(mm2)1690 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
APD-KH170型、APD-KH260型は接着剤を併用して取り付けてください。
下蓋の空気流量面積は、蓋をして配線を通さない場合の値です。
板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08523305
2022-12-19
用途:
自作のオーディオラック放熱兼配線用

配線穴、放熱穴それぞれいろんな商品がありますが、両方兼ね備えていてそれぞれに犠牲がないのはこれしか見つけられていません。家具用としては物としてのゴージャス感があまり良くないのが欠点ですが、事務室ではなかなかスッキリして見栄えは悪くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする