※開いた時

NF-60D-SL 収納フック NF-60D型 LAMP(スガツネ工業) 08523488 NF-60D-SL 収納フック NF-60D型 LAMP(スガツネ工業) 08523488 NF-60D-SL 収納フック NF-60D型 LAMP(スガツネ工業) 08523488 NF-60D-SL 収納フック NF-60D型 LAMP(スガツネ工業) 08523488

収納フック NF-60D型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード08523488 品番NF-60D-SL
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
ブラックが追加になりました。

材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 耐荷重294N(30kgf) 用途キャビネット、車輌など オプションブラケット NF-50D (板金取付用) トラスコ品番497-3887 シルバー 質量(g)49 種類収納タイプ 奥行(mm)40 取付け方法壁付け 付加機能自動収納あり(ソフトクローズ) 推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5 耐荷重(N)294
注意
木製の板に取り付ける際は、クッションゴムを外して取り付けてください。

商品説明動画

LAMP 収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機能付
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08523472
2019-09-18
用途:
車内のDIY

愛車にコンビニ袋引っ掛けるフックが無かったので、センターコンソール横にこれを埋め込みました
滑らかに開閉して普段はしまわれていて、雰囲気良いです

引っ掛けるのは食べ終わりのおにぎりの袋が入ったコンビニ袋ですけど

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする