曜日別特売
BK-1 単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズ スワロー電機 08524056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK-1 単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズ スワロー電機 08524056
BK-1 単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズ スワロー電機 08524056

単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台適合機種単相・単巻:500VA以下、単相・複巻:200VA以下注文コード08524056品番BK-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合
単相・単巻:1kVA以下
単相・複巻:250VA以下
三相・単巻:200VA以下
三相・複巻:100VA以下
仕様屋内専用ケース適合機種単相・単巻:500VA以下、単相・複巻:200VA以下質量(kg)約1.3容量(kVA)単相・単巻:0.5以下、単相・複巻:0.2以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×135塗装色マンセル5Y7/1取付寸法A(mm)162取付寸法B(mm)110取付穴C(mm)5.5×10
注意
※個人宅への配送は致しかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08524065
2022-09-13
用途: スワロー電機製トランスの収納

精度は、それほど悪くないが、底部にはバリがあるので、引き摺ると床に傷が付く。何らかのゴム足などを裏に張り付ける方が良い。塗装はかなり良い。
500VAで、かなり隙間が少ない。1KAだとギリギリ。付属のネジでは、トランスの固定がうまくいかず、手持ちのM6ネジとナットを使用した。
トランスの固定穴とケースとの隙間が狭いので、ロングステムのナットドライバーを使わないと、ナットの固定ができない。
通常の軟鉄なので、磁気遮蔽性は高くないので、むき出しのトランスよりははるかに良いが、自分で対策する必要がある。
500VA程度までの発熱は許容できるが、それ以上だと、かなり熱くなるので、注意が必要。
InputとOutputの穴が同一面にあるので、他の面に穴開け加工が必要な事もあるが、軟鉄なので、楽にできる。

対象商品 : 08524065
2019-04-22
用途: アップトランス用に購入
株式会社サニーインターナショナルサービス業

厚さ0.5mmなので穴あけも容易に出来そうです。今後も購入します。

対象商品 : 08524065
2019-05-29
用途: 単相 単巻 6kvに使用
サービス業

トランスを収めるのにちょうどよいサイズです。ブレイカの穴を開けて貰えると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 08524056
2018-10-26
用途: 社内設備用

特に問題も無く、軽くてそれなりによく出来ていると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする