ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08524066 品番 BLW106J
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ジャバラ同士の連結に使用します。

寸法A(mm)104 寸法B(mm)80.5 寸法C(mm)13 寸法D(mm)2 材質シリコーンゴム(Q) オレンジ 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
屋内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする