ステンレス鋼製棚柱 SPE型

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08524163 品番 SPE-1820WT
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。

オプション
棚受SPE-FB20S型に組み合わせて使える製品
・棚受カバー SPE-FC20型
・棚ズレ防止棚受 AP-FA20型
・棚ダボ AP-FK20C
・角度調整機能付棚受 AP-FK20、AP-FK20D厚板対応
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型、石膏ピン取付工具 SK-JIG10-GN
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上焼付塗装/ホワイト 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 寸法A(mm)1820 ねじ穴数12個 質量(g)156 種類棚柱 ホワイト 耐荷重(N)785 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-04
用途:
キッチン収納棚をDIY
卸売・小売業

新築のキッチン収納庫に棚を設置するために購入しました。
1年ほど使用していますが、機能、強度ともに十分です。
新築オプションで付けてもらうと数万円かかるので、ワンバイ材と本商品で5千円くらいで、4段の棚が出来ました。

対象商品:
08524172
2021-06-20
用途:
デッドスペースに
製造業

デッドスペースに収納が欲しく、取り付けました。取り付けやすく、きれいな仕上がりで満足です。

対象商品:
08524163
2021-03-15
用途:
棚レールの作成
医療・福祉・介護関連業

棚板をホームセンターで購入して使用しています。
荷重もしっかりあり機能性も抜群。
ロイヤル等々比較したが荷重がしっかりあるところが決め手でした。

2人が参考にしています
対象商品:
08524154
2020-10-26
用途:
リフォーム時の棚作成
建設業・工事業

薄くて見た目もよく機能もバッチリ、愛用しています。

対象商品:
08524163
2020-08-18
用途:
棚の作成

薄くても、頑丈でまた塗装がしっかりしているのでキズが付きにくいので気にいつています。

対象商品:
08524154
2021-07-30
用途:
以前購入した受金物AP-FB20に合う棚柱で検索
有限会社 下原建設 様

以前購入した、棚受け金物に合わずに、使えなかった。検索の仕方が悪かったのか、もう少し、わかりやすく、セット物で表示してほしいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありませんでした。

対象商品:
08524163
2019-12-12
用途:
出窓収納棚板工事に使用しました。

20oピッチで棚受けダボが設置できるので、棚板間隔を細かく調整でき、
棚の収納力が格段に上がりました。
ビス留め用の穴も皿取りがされているので、固定用の皿ビスの頭も綺麗に納まりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08524172
2020-11-24
用途:
下駄箱の棚に使用
UBS研究所 石崎 様

薄さ3mmなので設置場所を選ばないのは良いのですが、ネジを強く締めるとレールが歪んでしまいます。
取り付けビスは3mmの皿ビスが限界。3.5mmだと頭が出っぱって棚板受けが止められません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする