新築のキッチン収納庫に棚を設置するために購入しました。
1年ほど使用していますが、機能、強度ともに十分です。
新築オプションで付けてもらうと数万円かかるので、ワンバイ材と本商品で5千円くらいで、4段の棚が出来ました。
棚板をホームセンターで購入して使用しています。
荷重もしっかりあり機能性も抜群。
ロイヤル等々比較したが荷重がしっかりあるところが決め手でした。
以前購入した、棚受け金物に合わずに、使えなかった。検索の仕方が悪かったのか、もう少し、わかりやすく、セット物で表示してほしいです。
申し訳ありませんでした。
20oピッチで棚受けダボが設置できるので、棚板間隔を細かく調整でき、
棚の収納力が格段に上がりました。
ビス留め用の穴も皿取りがされているので、固定用の皿ビスの頭も綺麗に納まりました。
ご意見ありがとうございました。
薄さ3mmなので設置場所を選ばないのは良いのですが、ネジを強く締めるとレールが歪んでしまいます。
取り付けビスは3mmの皿ビスが限界。3.5mmだと頭が出っぱって棚板受けが止められません。