LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
棚受カバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08524188
品番
SPE-FC20
参考基準価格(税別)
¥65
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。
ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別
棚受けカバー
材質
エラストマー(TPE)
色
ライトグレー
質量(g)
0.8
種類
棚受
仕上
-
耐荷重N(kgf)
-
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
商品説明動画
参考になった